※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは 間口(mm)600
内容量1台注文コード27538289品番WDZC-6045-U75 (H=450~850)
参考基準価格(税別)¥60,600販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。