※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは 間口(mm)900
内容量1台注文コード27538508品番WDZNC-9045-U75 (H=450~850)
参考基準価格(税別)¥122,100販売価格(税込)¥98,978販売価格(税別)
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。