東日本塗料
フローン塩ビシート防水面用プライマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(3.3kg)
1セット(16.5kg)
1セット(3.3kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3.3kg)
注文コード
27541229
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
既存の塩ビシート防水層を撤去する事なく、メーカー製防水トップコートで 塗替えが可能になりました。
新築同様の美観を再現し、シートの寿命 を延ばす事ができます。
用途
屋上・非歩行用塩ビシート防水面の塗替え
特性
防水、プライマー、トップコート
塗り面積(m
2
)
22~33(1回)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
上塗塗装可能時間
(10℃)6~24時間、(23℃)5~24時間、(30℃)4~24時間
可使時間(時間)
2
危険物の性状
水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.1~0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。