東日本塗料
フローン速乾プライマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
1缶(16kg)
1缶(4kg)
色
A-2 エメラルドグリーン
A-1 マスカットグリーン
A-2 エメラルドグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
27541667
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
色
A-2 エメラルドグリーン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
速乾、プライマー
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。