曜日別特売
SFG-02-1 SUS フィラゲージ SK(新潟精機) 27553874

SUS フィラゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27553874品番SFG-02-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
錆びにくいステンレス製です。
組み立て調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。

用途
隙間測定に
リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7器差(mm)±0.004ケース寸法(mm)77×77×22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする