SK(新潟精機)
ボールギャップゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
仕様
規格S(mm):Φ2.4
注文コード
27558117
品番
BTS-024
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。
ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。
二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途
浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に
仕様
規格S(mm):Φ2.4
材質
ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス
径精度(μm)
±5
ステム径(Φmm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
真球度(μm)
5