BTS-027 ボールギャップゲージ SK(新潟精機) 27558144

BTS-027 ボールギャップゲージ SK(新潟精機) 27558144
BTS-027 ボールギャップゲージ SK(新潟精機) 27558144

ボールギャップゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本仕様規格S(mm):Φ2.7注文コード27558144品番BTS-027
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。
ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。
二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。

用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に仕様規格S(mm):Φ2.7材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5ステム径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする