BTP-020 ボールギャップゲージ SK(新潟精機) 27558589

 

BTP-020 ボールギャップゲージ SK(新潟精機) 27558589
BTP-020 ボールギャップゲージ SK(新潟精機) 27558589

ボールギャップゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本仕様規格S(mm):Φ2.0注文コード27558589品番BTP-020
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。
二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。

用途隙間測定に仕様規格S(mm):Φ2.0材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5ステム径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする