曜日別特売

石定盤架台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
寸法(mm)450×600×100
内容量1個注文コード27563306品番GT-4560J
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
ブレ止めアーム付です。

用途石定盤用の架台として寸法(mm)450×600×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※組立には別途スパナ(24mm、27mm)をご用意下さい。
※受入の際は、フォークリフトをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする