MTI(エムテーアイ)
GNパントローリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
段数
16段
6段
16段
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27580657
品番
CGNTR116A
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ガストロノームパンを省スペースで移動、ストックできます。
両側にガストロノームパンの脱落を防ぐストッパーが付いています。
キャスター:120mmストッパー付,2個ストッパー無2個仕様です。
段数
16段
適合
ガストロノーム:1/1×16段
材質
棚:ステンレス
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×550×1705
アズワン品番
64-5191-55
注意
※ガストロノーム、シートパン等は別売りです。