MTI(エムテーアイ)
GNパントローリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
段数
32段
6段
16段
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27580666
品番
CGNTR216A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100,000
ガストロノームパンを省スペースで移動、ストックできます。
両側にガストロノームパンの脱落を防ぐストッパーが付いています。
キャスター:120mmストッパー付,2個ストッパー無2個仕様です。
段数
32段
適合
ガストロノーム:1/1×32段
材質
棚:ステンレス
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×550×1735
注意
※ガストロノーム、シートパン等は別売りです。