N-MS タグガン針 タグメイト交換針 サトーゴーセー 27585663

N-MS タグガン針 タグメイト交換針 サトーゴーセー 27585663
N-MS タグガン針 タグメイト交換針 サトーゴーセー 27585663

タグガン針 タグメイト交換針

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)適合機種2200MS注文コード27585663品番N-MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途タグガン タグメイト用交換針となります。適合機種2200MS針長(mm)29針径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)11以内
注意
機種により使用できる針が異なります。適合機種をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする