D LH 2 M20X2.5 (50) ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 27586896

ソリッドダイス D

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM20ねじの種類M外径(Φmm)50注文コード27586896品番D LH 2 M20X2.5 (50)
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類Mトラスコ品番816-8892材質ハイス厚さ(mm)16外径(Φmm)50ねじの呼びM20
関連資料:(1.95MB)
注意
※裏面からは使用できません。印字側が表面になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60828005
2022-11-08
用途: 望遠鏡のカメラ取り付け用ねじ切り
製造業

インチタップやダイスは、日曜大工店には無いんで助かったよ。

対象商品 : 18815003
2022-05-17
用途: ネジパーツのメンテナンス
サービス業

HWS 45カートリッジの規格がM9 0.5で、こちらが適合します。
ネジの締まりが悪くなったり、洗浄中に山を潰してしまった時に、これで山を切り直して復活させることができました。

対象商品 : 18813944
2022-03-07
用途: ねじ切り。
森鋲螺製作所

4ヶ月待ちの連絡あり。
キャンセルをよぎなくされた。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 18813883
2016-10-31
用途: ダイス加工
製造業

チタンなど加工しましたが問題なく使用できました。ヤマワ製で安心です。

対象商品 : 18814285
2016-04-11
用途: シャフトネジ切

切れ味は最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする