中日販売
ZY重量用2段ワゴンB(アジャスター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
間口(cm)
175
120
90
高さ(cm)
85
85
109
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27616174
品番
440-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
重量用ワゴンの2段式。上・下ネット付。
用途
重量用ワゴンの2段式
色
シルキー
高さ(cm)
85
奥行き(cm)
90
間口(cm)
175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
アジャスター仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません