※画像上が高さ45cm、画像下が高さ32cm
中日販売
ZOステージSアジャスター付腰高タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
間口(cm)
90
90
120
高さ(cm)
45
45
32
奥行き(cm)
60
60
75
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27616549
品番
680-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アジャスター付の腰高タイプステージ
用途
アジャスター付の腰高タイプステージ
色
シルキー
高さ(cm)
45
奥行き(cm)
60
間口(cm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません