トーエイライト
コーナーポイントTR7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1組(7本)
注文コード
27624416
品番
G1115
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高さ45cmコーナーポイント7本セット
色
赤、青、黄、緑、白、オレンジ、ピンク
材質
軟質塩ビ
質量(kg)
1.3
穴径(Φmm)
頭部:42
高さ(cm)
45
アズワン品番
64-9537-61
底面サイズ
27cm角