トーエイライト
ウォーキングメジャーD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27624766
品番
G1376
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
測定範囲(m)
0.1~99999.9
材質
合成樹脂
質量(g)
1100
目盛
10cm刻み
方式
柄伸縮式
全長(cm)
55~89
アズワン品番
65-0537-42