明和グラビア
テーブルクロス ハートフル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27628747
品番
セビリア
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,162
販売価格(税別)
¥
1,056
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フチ加工済
用途
ダイニングテーブル
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリプロピレン、フチ:綿
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
耐熱温度(℃)
60