リージェンシー テーブルクロス メヌエット 明和グラビア 27628844

 

リージェンシー テーブルクロス メヌエット 明和グラビア 27628844
リージェンシー テーブルクロス メヌエット 明和グラビア 27628844

テーブルクロス メヌエット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27628844品番リージェンシー
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥4,056
販売価格(税別)
3,687

レース調

用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂幅(cm)152長さ(cm)228耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする