規格CAT6ケーブル長(m)7ケーブル外径(Φmm)1.4×6爪折れ防止あり色ブラックコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])32コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブルアズワン品番64-0880-60伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット