曜日別特売
MG-6600 MGフィルム 明和グラビア 27630059

 

MG-6600 MGフィルム 明和グラビア 27630059
MG-6600 MGフィルム 明和グラビア 27630059

MGフィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード27630059品番MG-6600
参考基準価格(税別)¥28,350販売価格(税込)¥25,564
販売価格(税別)
23,240

シンプルな柄プリント

用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂長さ(m)30幅(cm)120耐熱温度(℃)60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする