曜日別特売
MG-6607 MGフィルム 明和グラビア 27630104

MGフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード27630104品番MG-6607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,350

シンプルな柄プリント

用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂長さ(m)30幅(cm)120耐熱温度(℃)60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする