曜日別特売
M-577 ロングレース 50cm幅 明和グラビア 27630314

 

M-577 ロングレース 50cm幅 明和グラビア 27630314
M-577 ロングレース 50cm幅 明和グラビア 27630314

ロングレース 50cm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード27630314品番M-577
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

おしゃれなセンターレース

用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂長さ(m)20幅(cm)50耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする