曜日別特売
M-497 ロングレース 40cm幅 明和グラビア 27630418

 

M-497 ロングレース 40cm幅 明和グラビア 27630418
M-497 ロングレース 40cm幅 明和グラビア 27630418

ロングレース 40cm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード27630418品番M-497
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

おしゃれなセンターレース

用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂長さ(m)20幅(cm)40耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする