曜日別特売
CFC-100 新・防水防カビUVカット カフェカーテン 明和グラビア 27630777

新・防水防カビUVカット カフェカーテン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード27630777品番CFC-100
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

防水、防カビ、UV99%カット機能付き塩ビ製カフェカーテンです。

用途
ダイニングテーブル
幅(cm)100長さ(cm)45材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27630829
2022-08-14
用途: 入浴時
その他業種

すぐにご丁寧にご対応いただきありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする