#3003 蓄圧式 殺虫・消毒スプレー ダリヤ 27633175

#3003 蓄圧式 殺虫・消毒スプレー ダリヤ 27633175
#3003 蓄圧式 殺虫・消毒スプレー ダリヤ 27633175
#3003 蓄圧式 殺虫・消毒スプレー ダリヤ 27633175
#3003 蓄圧式 殺虫・消毒スプレー ダリヤ 27633175

蓄圧式 殺虫・消毒スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27633175品番#3003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(L)3材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)820寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360ノズル長(cm)30ホース長さ(cm)135アズワン品番64-6534-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1が参考にしています
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする