DKL200 APLED用延長コード DNライティング 27640981

APLED用延長コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個長さ(mm)200注文コード27640981品番DKL200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990

延長コードHKJとLEDモジュールの接続に使用します

長さ(mm)200質量(kg)0.005定格電圧DC24V品種延長コード定格電流(A)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする