DNライティング
APLED用延長コード
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
1000
注文コード
27641017
品番
DKL1000
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
延長コードHKJとLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)
1000
質量(kg)
0.021
定格電圧
DC24V
品種
延長コード
定格電流(A)
2