D-EX132BB LEDダウンライト DNライティング 27641349

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27641349品番D-EX132BB
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

什器用
100V仕様
ユニバーサルタイプ
1/2ビーム角25°
100V直結・電源装置不要で簡単施工
ディスプレイに最適
首振り30°

長さ(mm)25質量(kg)0.16電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)全光束(Lm)280色温度4000埋め込み深さ(mm)50入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)75入力電圧AC100V入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする