DNライティング
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27641385
品番
D-EX134BB
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
什器用
100V仕様
ユニバーサルタイプ
1/2ビーム角25°
100V直結・電源装置不要で簡単施工
ディスプレイに最適
首振り30°
長さ(mm)
25
質量(kg)
0.16
電源
内蔵
品種
ダウンライト(100V仕様)
全光束(Lm)
280
色温度
3000
埋め込み深さ(mm)
50
入力電流(A)
0.05(調光器非接続時は0.04)
使用場所
屋内(什器用)
調光方式
位相
埋込穴(Φmm)
75
入力電圧
AC100V
入力電力(W)
5.0(調光器非接続時は4.2)