曜日別特売

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ブラック注文コード27641681品番D-EX125BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200

什器用
薄型
100V仕様
選べる3つの配光(25°、45°、100°)
100V直結・電源装置不要で簡単施工
薄型設計で、ディスプレイに最適

質量(kg)0.1ブラック電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)色温度2700埋め込み深さ(mm)30入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)使用場所屋内(什器用)ビーム角度(°)45調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧AC100V入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする