DNライティング
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
27641726
品番
D-EX105WFH
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・全光束
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
薄型
グレアレスタイプ
1/2ビーム角55°
電源別置
まぶしさを軽減したグレアレスタイプ
グレアカット30°
薄型設計で、ディスプレイに最適
長さ(mm)
85
質量(kg)
0.08
色
ホワイト
電源
要(別置・別売)
品種
ダウンライト(電源別置)
色温度
2700
埋め込み深さ(mm)
25
使用場所
屋内
調光方式
位相
埋込穴(Φmm)
60
入力電圧
DC24V