DNライティング
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
色
器具:ホワイト
全光束(Lm)
300
注文コード
27641769
品番
D-EX112WD
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・全光束
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
薄型
グレアレスタイプ
1/2ビーム角55°
電源別置
まぶしさを軽減したグレアレスタイプ
グレアカット30°
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)
0.08
色
器具:ホワイト
電源
要(別置・別売)
品種
ダウンライト(電源別置)
全光束(Lm)
300
色温度
4000
埋め込み深さ(mm)
25
使用場所
屋内
ビーム角度(°)
55
調光方式
位相
埋込穴(Φmm)
60
入力電圧
DC24V
入力電力(W)
4.9、LEDモジュール:4.1