LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個器具:ブラック全光束(Lm)300注文コード27641778品番D-EX113BD
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

薄型
グレアレスタイプ
1/2ビーム角55°
電源別置
まぶしさを軽減したグレアレスタイプ
グレアカット30°
薄型設計で、ディスプレイに最適

質量(kg)0.08器具:ブラック電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)全光束(Lm)300色温度3500埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)55調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする