TH1500L30D-K2 LEDモジュール DNライティング 27670636

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1500注文コード27670636品番TH1500L30D-K2
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRH D-FPL

カバー
ドーム型
カバー
長さ(mm)1500質量(kg)0.63品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85色温度3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする