LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRH D-FPL

カバー
ドーム型
カバー
品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27670426TH550L28D-K228005500.26
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670435TH550L30D-K230005500.26
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670451TH550ND-K250005500.26
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670460TH550WD-K242005500.26
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670469TH550WWD-K235005500.26
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670478TH850L28D-K228008500.37
19,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670487TH850L30D-K230008500.37
19,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670496TH850ND-K250008500.37
19,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670505TH850WD-K242008500.37
19,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670521TH850WWD-K235008500.37
19,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670530TH1000L28D-K2280010000.43
20,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670539TH1000L30D-K2300010000.43
20,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670548TH1000ND-K2500010000.43
20,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670557TH1000WD-K2420010000.43
20,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670566TH1000WWD-K2350010000.43
20,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670575TH1250L28D-K2280012500.53
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670591TH1250L30D-K2300012500.53
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670600TH1250ND-K2500012500.53
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670609TH1250WD-K2420012500.53
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670618TH1250WWD-K2350012500.53
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670627TH1500L28D-K2280015000.63
25,900
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670636TH1500L30D-K2300015000.63
25,900
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670645TH1500ND-K2500015000.63
25,900
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670661TH1500WD-K2420015000.63
25,900
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670670TH1500WWD-K2350015000.63
25,900
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする