DNライティング
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
850
注文コード
27670731
品番
TH850L28S-K2
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRH S-FPL
長さ(mm)
850
カバー
スクエア型カバー
質量(kg)
0.4
品種
TRIM LINE交換用LEDモジュール
平均演色評価数
Ra85
色温度
2800