LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRH S-FPL

カバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27670679TH550L28S-K25500.282800
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670688TH550L30S-K25500.283000
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670697TH550NS-K25500.285000
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670706TH550WS-K25500.284200
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670715TH550WWS-K25500.283500
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670731TH850L28S-K28500.42800
19,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670740TH850L30S-K28500.43000
19,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670749TH850NS-K28500.45000
19,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670758TH850WS-K28500.44200
19,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670767TH850WWS-K28500.43500
19,000
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670776TH1000L28S-K210000.472800
20,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670785TH1000L30S-K210000.473000
20,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670801TH1000NS-K210000.475000
20,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670810TH1000WS-K210000.474200
20,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670819TH1000WWS-K210000.473500
20,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670828TH1250L28S-K212500.582800
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670837TH1250L30S-K212500.583000
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670846TH1250NS-K212500.585000
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670855TH1250WS-K212500.584200
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670871TH1250WWS-K212500.583500
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670880TH1500L28S-K215000.692800
25,900
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670889TH1500L30S-K215000.693000
25,900
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670898TH1500NS-K215000.695000
25,900
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670907TH1500WS-K215000.694200
25,900
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27670916TH1500WWS-K215000.693500
25,900
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする