TH850WWS-K2 LEDモジュール DNライティング 27670767

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)850注文コード27670767品番TH850WWS-K2
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRH S-FPL

長さ(mm)850カバースクエア型カバー質量(kg)0.4品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85色温度3500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする