XC-LED2-94D-MG-F1 LEDモジュール DNライティング 27672009

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)94全光束(Lm)80注文コード27672009品番XC-LED2-94D-MG-F1
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

エクストリームコンパクト
全45サイズ(特寸37種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2520mm以内)

仕様磁石個数:2長さ(mm)94質量(kg)0.02サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)寸法A(mm)28.5品種LEDモジュール全光束(Lm)80平均演色評価数Ra86色温度6500入力電流(A)0.07使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V入力電力(W)4.3、LEDモジュール:1.3連結1系統2520mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする