DNライティング
LEDモジュール
エクストリームコンパクト
全45サイズ(特寸37種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2520mm以内)
サイズ
全45サイズ(特寸37種類)
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統2520mm以内
内容量
1個
全585種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
50
94
137
181
225
269
312
356
400
444
487
531
575
619
662
706
750
794
837
881
925
969
1012
1056
1100
1144
1187
1231
1275
1319
1362
1406
1450
1494
1537
1581
1625
1669
1712
1756
1800
1844
1887
1931
1975
585種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
平均演色評価数
色温度
入力電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27671878
XC-LED2-50D-MG-F1
50
Ra86
6500
LEDモジュール:0.64
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671887
XC-LED2-50H22-MG-R1
50
Ra96
2200
LEDモジュール:0.64
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671896
XC-LED2-50H28-MG-Q2
50
Ra96
2800
LEDモジュール:0.64
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671905
XC-LED2-50H30-MG-Q2
50
Ra96
3000
LEDモジュール:0.64
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671921
XC-LED2-50H35-MG-Q2
50
Ra96
3500
LEDモジュール:0.64
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671930
XC-LED2-50H42-MG-Q2
50
Ra96
4200
LEDモジュール:0.64
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671939
XC-LED2-50H50-MG-Q2
50
Ra96
5000
LEDモジュール:0.64
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671948
XC-LED2-50L24-MG-F1
50
Ra83
2400
LEDモジュール:0.64
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671957
XC-LED2-50L28-MG-F1
50
Ra83
2800
LEDモジュール:0.64
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671966
XC-LED2-50L30-MG-F1
50
Ra83
3000
LEDモジュール:0.64
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671975
XC-LED2-50N-MG-F1
50
Ra86
5000
LEDモジュール:0.64
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671991
XC-LED2-50W-MG-F1
50
Ra86
4200
LEDモジュール:0.64
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672000
XC-LED2-50WW-MG-F1
50
Ra86
3500
LEDモジュール:0.64
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672009
XC-LED2-94D-MG-F1
94
Ra86
6500
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672018
XC-LED2-94H22-MG-R1
94
Ra96
2200
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672027
XC-LED2-94H28-MG-Q2
94
Ra96
2800
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672036
XC-LED2-94H30-MG-Q2
94
Ra96
3000
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672045
XC-LED2-94H35-MG-Q2
94
Ra96
3500
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672061
XC-LED2-94H42-MG-Q2
94
Ra96
4200
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672070
XC-LED2-94H50-MG-Q2
94
Ra96
5000
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672079
XC-LED2-94L24-MG-F1
94
Ra83
2400
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672088
XC-LED2-94L28-MG-F1
94
Ra83
2800
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672097
XC-LED2-94L30-MG-F1
94
Ra83
3000
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672106
XC-LED2-94N-MG-F1
94
Ra86
5000
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672115
XC-LED2-94W-MG-F1
94
Ra86
4200
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672131
XC-LED2-94WW-MG-F1
94
Ra86
3500
4.3、LEDモジュール:1.3
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672140
XC-LED2-137D-MG-F1
137
Ra86
6500
LEDモジュール:1.9
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672149
XC-LED2-137H22-MG-R1
137
Ra96
2200
LEDモジュール:1.9
¥
10,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672158
XC-LED2-137H28-MG-Q2
137
Ra96
2800
LEDモジュール:1.9
¥
10,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672167
XC-LED2-137H30-MG-Q2
137
Ra96
3000
LEDモジュール:1.9
¥
10,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672176
XC-LED2-137H35-MG-Q2
137
Ra96
3500
LEDモジュール:1.9
¥
10,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672185
XC-LED2-137H42-MG-Q2
137
Ra96
4200
LEDモジュール:1.9
¥
10,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672201
XC-LED2-137H50-MG-Q2
137
Ra96
5000
LEDモジュール:1.9
¥
10,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672210
XC-LED2-137L24-MG-F1
137
Ra83
2400
LEDモジュール:1.9
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672219
XC-LED2-137L28-MG-F1
137
Ra83
2800
LEDモジュール:1.9
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672228
XC-LED2-137L30-MG-F1
137
Ra83
3000
LEDモジュール:1.9
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672237
XC-LED2-137N-MG-F1
137
Ra86
5000
LEDモジュール:1.9
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672246
XC-LED2-137W-MG-F1
137
Ra86
4200
LEDモジュール:1.9
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672255
XC-LED2-137WW-MG-F1
137
Ra86
3500
LEDモジュール:1.9
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672271
XC-LED2-181D-MG-F1
181
Ra86
6500
LEDモジュール:2.5
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672280
XC-LED2-181H22-MG-R1
181
Ra96
2200
LEDモジュール:2.5
¥
10,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672289
XC-LED2-181H28-MG-Q2
181
Ra96
2800
LEDモジュール:2.5
¥
10,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672298
XC-LED2-181H30-MG-Q2
181
Ra96
3000
LEDモジュール:2.5
¥
10,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672307
XC-LED2-181H35-MG-Q2
181
Ra96
3500
LEDモジュール:2.5
¥
10,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672316
XC-LED2-181H42-MG-Q2
181
Ra96
4200
LEDモジュール:2.5
¥
10,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672325
XC-LED2-181H50-MG-Q2
181
Ra96
5000
LEDモジュール:2.5
¥
10,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672341
XC-LED2-181L24-MG-F1
181
Ra83
2400
LEDモジュール:2.5
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672350
XC-LED2-181L28-MG-F1
181
Ra83
2800
LEDモジュール:2.5
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672359
XC-LED2-181L30-MG-F1
181
Ra83
3000
LEDモジュール:2.5
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27672368
XC-LED2-181N-MG-F1
181
Ra86
5000
LEDモジュール:2.5
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ