XC-LED2-181H30-MG-Q2 LEDモジュール DNライティング 27672298

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)181注文コード27672298品番XC-LED2-181H30-MG-Q2
参考基準価格(税別)¥10,520販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エクストリームコンパクト
全45サイズ(特寸37種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2520mm以内)

長さ(mm)181サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール平均演色評価数Ra96色温度3000使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V入力電力(W)LEDモジュール:2.5連結1系統2520mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする