大塚刷毛製造
黄金GP筋違赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
27683636
品番
102739 0070
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
黄金色に輝くストレート化繊を使用した水性速乾塗料用刷毛。
用途
使いやすさ、かぶりの良さなど性能も良し。
形状
筋違
毛丈(mm)
48
毛色
白色
玉厚(mm)
20
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応