大塚刷毛製造
黄金GP銅巻筋違赤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
27683645
品番
102740 0024
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
黄金色に輝くストレート化繊を使用した水性速乾塗料用刷毛。
用途
使いやすさ、かぶりの良さなど性能も良し。
形状
筋違
毛丈(mm)
33
毛色
白色
玉厚(mm)
10
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応