曜日別特売
102745 0040 ひよこ銅巻筋違白 大塚刷毛製造 27683697

ひよこ銅巻筋違白

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)40
内容量1本注文コード27683697品番102745 0040
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の薄口刷毛。仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。

用途性塗料用刷毛形状筋違毛丈(mm)33毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27683679
2022-10-01
用途: 塗装

安定のブランド、マルテー。
あらゆる面で問題はないかと

対象商品 : 27683688
2021-11-27
用途: 塗装作業時

水性塗料の使用時に使用してますが、ダメ込み等もしやすく常時使用してます。

対象商品 : 27683688
2019-08-08
用途: 軒天のダミには最高
建設業・工事業

コシがあり繊細なダミに使いやすいです。アホ毛がないので軒天のダミには最高です。もう少し安ければ満点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする