105524 0020 白コッピー刷毛平 大塚刷毛製造 27683916

白コッピー刷毛平

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)約45
刷毛幅(mm)44
内容量1本注文コード27683916品番105524 0020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。

用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用形状毛丈(mm)約45毛色白色玉厚(mm)約12刷毛幅(mm)44種類刷毛サイズ(号)2inch主な用途掃除用/塗装用/のり用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 樹木剪定時の癒合促進・消毒剤塗布に使用

やや太めの毛で荒めの植毛なので、高粘性の癒合促進剤と不要に購入しました。
一般的な塗料とは異なる性状の薬剤塗布なので、用途としてはマッチしたのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする