曜日別特売
4MS-MG7 ミニローラーMICROGRANDE 大塚刷毛製造 27684187

ミニローラーMICROGRANDE

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2本)注文コード27684187品番4MS-MG7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800

マイクロファイバーの特性である、仕上げのキメ細かさ低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせ耐久性も兼ね備えた。

用途雨樋の壁面や狭い場所の作業に最適。小回りのきく細口径小型。毛丈(mm)7サイズミニマム種類ローラーローラーサイズ(inch)4適合ハンドルミニローラーハンドル・ポケットミニハンドル各種RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

Micro Grande

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
276841874MS-MG7150139264MS-ME64MS-MG7 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 15013926MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27684169
2021-07-07
用途: 塗装作業時

画面を見て「これかな?」と思って注文したが届いた商品は毛足が短く思っていたものとは違っていた。
再度サイト内を探したらどうやら「ミニローラー ツイスト中毛」の方だったようだ。
実際にモノを見ての買い物ではないから難しいですね。

対象商品 : 27684205
2020-09-20
用途: 細かい部分の塗装作業
OKメンテナンス

鉄骨の細かい(手摺の縦桟)部分などの塗装に使用。毛足がそう言った部分に適したものだった。
耐久性も適度。価格が(モノタロウ仕様のような)もう少し安価であることを願う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする