曜日別特売
K-323-4 かけ和紙 (720mL・1.8L兼用) ヤマニパッケージ 27685989

かけ和紙 (720mL・1.8L兼用)

商品レビューを投稿する
お客様組立品
内容量1ケース(100枚)注文コード27685989品番K-323-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

720mL、1.8L兼用のかけ和紙。 折りくせが付いている為作業がし易くなっています。

寸法(mm)180×180種別日本酒・焼酎箱質量(g)2タイプ720mL・18L兼用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする