曜日別特売
K-609 アルミ保冷袋 ヤマニパッケージ 27686874

アルミ保冷袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
幅(mm)200
高さ(mm)410
内容量1ケース(100枚)注文コード27686874品番K-609
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

720mL.~900mL1本用保冷袋。 要冷蔵商品の必需品。上部テープ付き

幅(mm)200寸法(mm)200×410高さ(mm)410質量(g)17タイプ720~900mL1本種別宅配箱材質PE、PETシルバー
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする