ヤマニパッケージ
かぶせ箱 お徳用地酒箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
内容量
1ケース(50枚)
寸法(mm)
外寸383×322×90
注文コード
27686935
品番
K-635B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本酒720mL太細瓶兼用 2本用カブセ箱。紺のシートは通年で使用していただけます。適応瓶 約80Φ×298Hまで。
仕様
フタ:E段 身:5号段 仕切:E段
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
外寸383×322×90
質量(g)
570
タイプ
720mL4本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。